Menu

Akku-Rasenmäher RMA 235 Set

von Stihl   |   mehr Rasenmäher

Drucken
Besonders leichter, robuster Akku-Rasenmäher mit Eco-Modus für Gärten bis etwa 200 m2.
Vorteile/Ausführungen
  • zentrale Schnitthöhenverstellung
  • automatische Drehzahlregulierung
  • strömungsoptimierte Messer für längere Akkukapazität
  • 2-fach höhenverstellbarer und klappbarer Holm
  • klappbarer 30-l-Grasfangkorb mit Füllstandsanzeige
  • Leichtlaufräder
  • integrierter Tragegriff
  • Elektrostart (ES)
  • Motorstopp (MS)

Technische Daten
  • Schnitthöhe
25–65 mm
  • Schallleistungspegel
89 dB(A)
  • Gewicht
14 kg

Material
  • Polymergehäuse

Lieferumfang
  • Akku AK 20
  • Ladegerät AL 101

Downloads

Für Sie interessant

Akku AK | Akkus, Akku-Ladegeräte, Akkuzubehör
angesehen
Gekauft
Akku AK

Stihl Zubehör

Sehr leistungsstarker und kompakter Lithium-Ionen-Akku für das STIHL-AK-System.

Standardladegerät AL 101 | Akkus, Akku-Ladegeräte, Akkuzubehör
angesehen
Gekauft
Standardladegerät AL 101

Stihl Zubehör

Kompaktes Standardladegerät für die STIHL-Akkus AK und AP.

Akku-Rasenmäher RMA 448 PV | Rasenmäher
angesehen
Gekauft
Akku-Rasenmäher RMA 448 PV

Stihl | Rasenmäher

Leistungsstarker, robuster Akku-Rasenmäher mit Eco-Modus und 1-Gang-Radantrieb für Gärten bis etwa 500 m2.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken