Menu

Akku-Gebläse GBL 18 V–120, PP Solo

von Bosch   |   mehr Laubbläser, Laubsauger

Drucken
Sehr vielseitiges Akku-Gebläse zum Aufräumen des Einsatzorts und Reinigen der Bohrlöcher.
Vorteile/Ausführungen
  • 100% kompatibel mit allen 18 V BOSCH blau Akkus dank Flexible Power System
  • kraftvoll dank des Motors mit 270 km/h (75 m/s)
  • vielseitige und flexible Anwendung dank 4 verschiedener Aufsätze
  • kompakt & handlich – sehr leicht zu steuern

Technische Daten
  • Akkuspannung
18 V
  • Leerlaufdrehzahl
17.000 min-1
  • max. Luftgeschwindigkeit
75 m/s
  • max. Luftdurchsatz
120 m³/h
  • Betriebszeit
Drehzahl I : 9 min/Ah
 Drehzahl II : 5 min/Ah
  • Gesamtlänge
523 mm
  • Gewicht
1,1 kg

Lieferumfang
  • Standarddüse
  • Erweiterungsrohr
  • Tieflochdüse
  • Staubfangrohr
  • Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.