Menu

Akku-Blasgerät BGA 86

von Stihl   |   mehr Laubbläser, Laubsauger

Drucken
Sehr einfaches und komfortabel zu bedienendes Akku-Blasgerät für die professionelle Anwendung insbesondere in innerstädtischen Bereichen wie auf Spiel- und Parkplätzen. Mit starker Blaskraft zur Befreiung von Laub, Grünschnitt und Schmutz.
Vorteile/Ausführungen
  • stufenlose Drehzahlregulierung
  • Multifunktionsgriff, egal ob Rechts- oder Linkshänder 
  • längenverstellbares Blasrohr
  • hocheffiziente Gebläseeinheit
  • leise im Betrieb, sodass kein Gehörschutz notwendig ist

Technische Daten
  • Luftdurchsatz
780 m3/h mit Runddüse im Blasbetrieb
 940 m³/h ohne Blasanlage/Düse
  • Luftgeschwindigkeit
58 m/s
  • Blaskraft
10 N
  • Schalldruckpegel
79 dB(A)
  • Schallleistungspegel
90 dB(A)

Lieferumfang
  • Runddüse

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken