Menu

Schlammtauchpumpe ECM 100 VS

von Speroni Water Pumps   |   mehr Wasserpumpen, Dieselpumpen

Drucken
Robuste und zuverlässige Profi-Tauchpumpe für die Entwässerung und Trockenlegung von Baugruben, Kellern und Schächten und die Förderung von grobem Schmutz- und Abwasser im industriellen und häuslichen Umfeld. Für mobilen und stationären Einsatz geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • Gleitringdichtung zum Schutz der Pumpe
  • mit Schwimmerschalter
  • selbstreinigendes Vortex-Laufrad für minimale Verstopfungsgefahr
  • ergonomische Handgriffe und Standsicherheit

Material
  • Gleitringdichtung
Siliziumkarbid/Siliziumkarbid
  • Gehäuse
Grauguss/Edelstahl
  • Laufrad
Grauguss

Downloads

Für Sie interessant

Schmutzwasserpumpe SW PRO | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Schmutzwasserpumpe SW PRO

Bergin | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Rostfreie Wasserpumpe für die Förderung von Schmutzwasser. Besonders geeignet zum Entleeren von überfluteten Räumen und Wasserbehältern.

Tauchpumpe MULTI-Inox 400 | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe MULTI-Inox 400

Bergin | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Rostfreie Tauchpumpe für die Förderung von sauberem Wasser. Besonders geeignet zum Entleeren von überfluteten Räumen und Wasserbehältern.

Tauchpumpe T 6L | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe T 6L

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 2.400 l/min, bis 21 m).

Tauchpumpe T 8 | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe T 8

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 2.400 l/min, bis 21 m).

Tauchpumpe T 12 | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe T 12

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 1.300 l/min, bis 20 m).

Tauchpumpe T 20 | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe T 20

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Leistungsstarke, extrem robuste und zuverlässige Schmutzwassertauchpumpe für den anspruchsvollen Einsatz. Für Baustellen, Kommunen und professionelle Anwendungen im Hochwassereinsatz (bis 2.400 l/min, bis 21 m).

Tauchpumpe SPT P 315 W | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe SPT P 315 W

Wasserpumpen, Dieselpumpen

Äußerst robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasserpumpe für den Einsatz unter härtesten Bedingungen im Bauwesen. Im Bergbau, in der Industrie, in der Kommune und in der Landwirtschaft.

Tauchpumpe SPT P 322 D | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe SPT P 322 D

Wasserpumpen, Dieselpumpen

Äußerst robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasserpumpe für den Einsatz unter härtesten Bedingungen im Bauwesen. Im Bergbau, in der Industrie, in der Kommune und in der Landwirtschaft.

Tauchpumpe SPT P 437 D | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe SPT P 437 D

Wasserpumpen, Dieselpumpen

Äußerst robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasserpumpe für den Einsatz unter härtesten Bedingungen im Bauwesen. Im Bergbau, in der Industrie, in der Kommune und in der Landwirtschaft.

Tauchpumpe SPT P 675 D | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Tauchpumpe SPT P 675 D

Wasserpumpen, Dieselpumpen

Äußerst robuste, laufstarke und zuverlässige Schmutzwasserpumpe für den Einsatz unter härtesten Bedingungen im Bauwesen. Im Bergbau, in der Industrie, in der Kommune und in der Landwirtschaft.

Kellerentwässerungspumpe | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Kellerentwässerungspumpe

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Wartungsfreie, trockenlaufsichere Schmutzwasserpumpe mit Kugelschwimmschalter zum Abpumpen von Schmutzwasser mit Feststoffanteil.

Allzweckpumpe Mast NP 12 B | Wasserpumpen, Dieselpumpen
angesehen
Gekauft
Allzweckpumpe Mast NP 12 B

Mast Pumpen | Wasserpumpen, Dieselpumpen

Robuste, wartungsfreie und selbstansaugende Kreiselpumpe mit Benzinmotor für den Einsatz mit Schmutzwasser, Heizöl EL und Dieselkraftstoff.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken