Menu

Akku-Trockenbauschrauber GSR 18 V-45 SOLO

von Bosch   |   mehr Trockenbauschrauber, Magazinschrauber

Drucken
Leistungsstarker Akku-Trockenbauschrauber mit optimiertem Anwenderkomfort durch PowerSAVE-Modus, bürstenlosem Motor und einziehbarem Tiefenanschlag.
Vorteile/Ausführungen
  • PowerSAVE-Modus erhöht deutlich die Anzahl der Schrauben pro Akkuladung
  • zusätzlicher Komfort durch einziehbarem Tiefenanschlag zum Lösen von Schrauben bei unverändert bleibender Tiefeneinstellung
  • exzellentes Handling dank schlanker Form und weniger als 1 kg Gewicht
  • für leiseres Arbeiten wird der Motor im PowerSAVE-Modus automatisch erst aktiviert, wenn die Schraube die Wand berührt
  • für schnelleres und müheloses Arbeiten ist der Tiefenanschlag einziehbar und muss nicht mehr zum Lösen von Schrauben entfernt werden
  • kompatibel mit allen Bosch Professional 18-V-Akkus und -Ladegeräten (Professional-18-V-System) und mit den Bosch-Professional-Magazinaufsätzen für Trockenbauschrauber sowie mit AMP-Share, der markenübergreifenden Akku-Allianz
  • Electronic-Motor-Protection (EMP)
  • Motorbremse
  • Arretierschalter
  • Rechts-/Linkslauf

Technische Daten
  • Drehzahl
0–4.500 min-1
  • Drehmoment hart/weich
6 Nm
  • Schrauben-Ø
6 mm

Lieferumfang
  • Schraubendrehereinsatz (Bit) PH 2
  • Bithalter
  • Gürtelclip
  • L-BOXX 136

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.