Menu

Winkelschleifer WEV 15-125 Quick

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Robuster, durchzugsstarker Winkelschleifer mit Drehzahlregulierung für höchste Lebensdauer in Extremanwendungen.
Vorteile/Ausführungen
  • längere Lebensdauer, mehr Durchzug – Motor mit patentiertem Staubschutz bis zu 20 % mehr Überlastfähigkeit und 50 % mehr Drehmoment
  • Vario-Tacho-Constamatic VTC)-Vollwellenelektronik mit Stellrad zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
  • werkzeugloser, schneller Scheibenwechsel auf Knopfdruck mit dem M-Quick-System
  • werkzeuglos verstellbare Schutzhaube – verdrehsicher fixierbar
  • Metabo S-automatic mechanische Sicherheitskupplung – minimiert Kick-Back beim Blockieren der Scheibe für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
  • elektronischer Überlastschutz, Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Getriebegehäuse in 90°-Schritten gedreht montierbar für linkshändige Bedienung oder zum Trennen
  • Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors
  • vibrationsarmer Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Technische Daten
  • Drehzahl
2.800–11.000 min-1
  • Drehmoment
3,5 Nm
  • Griffumfang
206 mm
  • Kabellänge
4 m

Lieferumfang
  • Schutzhaube
  • Stützflansch
  • M-Quick-Spannmutter
  • Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT)

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken