Menu

Winkelschleifer CG 17-125 Inox Compact

von Fein   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Robuster Compact-Winkelschleifer mit leistungsstarkem 1.700-W-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt.
Vorteile/Ausführungen
  • schneller Arbeitsfortschritt durch leistungsstarken Motor
  • hohe Überlastfähigkeit dank direkter Motorkühlung
  • Getriebekopf ist um 90° drehbar für eine hohe Anwendungsvielfalt
  • schneller, werkzeugloser Wechsel von Schleifmitteln
  • robuster 1.700-W-Motor für den täglichen Einsatz
  • langlebig dank Überlastschutz und langer Kohlebürstenstandzeit
  • flexible Anwendungsmöglichkeiten aufgrund variabler Drehzahl
  • umfangreicher Anwenderschutz durch Features wie Rückschlagüberwachung, Wiederanlaufschutz, Sanftanlauf und Anti-Vibrationshandgriff

Technische Daten
  • Drehzahl
2.200–7.500 min-1
  • Elast. Schleifscheiben-Ø
125 mm
  • Kabel mit Stecker
4 m

Lieferumfang
  • Schutzhaube
  • werkzeuglose Schnellspannmutter
  • Anti-Vibrationshandgriff
  • Schlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken