Menu

Rutscher RTS 400 REQ-Plus

von Festool   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Kompakter Einhand-Rutscher für ermüdungsfreies Schleifen über Kopf. Als Rutscher, Deltaschleifer oder Exzenterschleifer ausgestattet mit einem Höchstmaß an Flexibilität für individuelle Aufgabenstellungen.
Einsatzbereich
  • ideal bei senkrechten Flächen oder Arbeiten über Kopf
  • Einhandschleifen für kleine und schmale Flächen
  • Abschleifen von Farben und Lacken an Fensterrahmen
  • Schleifen von Naturholzflächen und Furnieren vor dem Lackieren - insbesondere Möbel
  • randnahes Schleifen verschiedener Materialien

Vorteile/Ausführungen
  • integrierter, entleerbarer und wiederverwendbarer Longlife-Staubfangbeutel aus extra langlebigem Polyester-Vlies für staubfreies Arbeiten und dauerhaften Einsatz
  • aufsteckbarem Protector für schonendes Schleifen entlang von Fensterflächen, Rahmen und Füllungen
  • ermüdungsarmes arbeiten dank kompakter Bauform und perfekt ausbalancierter Gewichtsverteilung
  • bis 25 % mehr Abtrag, die MMC Regelelektronik überträgt die Leistung von 250 Watt direkt auf die Arbeitsfläche
  • sicheres Absaugen mit neuem Cleantec-Verbindungssystem – der integrierte Bajonettverschluss verbindet die Anschlussmuffe des Saugschlauches sicher und schnell mit dem Absaugstutzen des Elektrowerkzeuges

Technische Daten
  • Drehzahl
6.000–12.000 min-1
  • Arbeitshübe
12.000–24.000 min-1
  • Schleifhub
2,0 mm
  • Auswechselbarer Schleifschuh
80 x 130 mm
  • Anschluss Staubabsaugung-∅
27 mm
  • Gewicht
1,2 kg

Lieferumfang
  • StickFix Schleifschuh 80 x 130 mm
  • Protector
  • Longlife-Staubfangbeutel
  • im Systainer SYS3 M 187

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.