Menu

Schwingschleifer BO4900V

von Makita   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Klett-Verschluss und Papierhalter.
Vorteile/Ausführungen
  • elektrische Hubzahlvorwahl über Stellrad
  • nahezu vibrationsfreier Lauf
  • effektive Staubabsaugung durch die Grundplatte
  • Fremdabsaugung anschließbar
  • Schleifpapier mit Klettverschluss verwendbar
  • rutschfeste Führungsgriffe

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
330 W
  • Schwingzahl
4.000–11.000 min-1
  • Hubzahl
8.000–22.000 min-1
  • Schwingkreis-Ø
2,6 mm
  • Schleiffläche
115 x 229 mm
  • Gewicht
2,7 kg

Lieferumfang
  • Staubsack
  • Locherplatte
  • Schleifblatt-Set

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken