Menu

Schwingschleifer GSS 280 AVE Professional

von Bosch   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Elektronik, Staubabsaugung, Klettverschluss, Vibrations-Control.
Vorteile/Ausführungen
  • geringste Vibration seiner Klasse durch entkoppeltes Motorgehäuse
  • Gleichmäßige Verteilung des Anpressdrucks für eine hohe Oberflächengüte
  • perfekter Schleifpapiersitz auch bei Papier ohne Klettverbindung aufgrund des neuartigen Papierspannsystems
  • direkter Anschluss von Staubsauger oder Microfilter Staubbox für staubfreies Arbeiten in jeder Anwendungssituation
  • ergonomisch gestaltete Flächen mit Softgrip für perfekte Handhabung mit oder ohne Zusatzhandgriff

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
350 W
  • Drehzahl
8.000–11.000 min-1
  • Schwingzahl bei Leerlauf
16.000–22.000 min-1
  • Schwingkreis-Ø
2,4 mm
  • Schleifplatte B x L
114 x 226 mm
  • Gewicht
2,7 kg

Lieferumfang
  • Microfilter Box
  • Zusatzhandgriff
  • L-BOXX 238

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken