Menu

Polierer DWP849X

von DeWalt   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall.
Vorteile/Ausführungen
  • gummiertes Getriebegehäuse schützt vor Materialbeschädigung und gestatten dem Anwender eine bessere Handhabung
  • variabler Gasgebeschalter sowie Drehzahlvorwahl ermöglichen eine auf die Anwendung individuell angepasste Drehzahlkontrolle
  • austauschbare Lüftungsfilter verhindern das Eindringen von Wollresten und groben Partikeln in das Maschineninnere
  • gummierter Handgriff für bessere Handhabung während der Anwendung
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
  • selbstabschaltende Kohlebürsten verhindern Beschädigungen des Kollektors

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.100 W
  • Drehzahl
0–600/0–3.500 min-1
  • Scheiben-Ø
150/230 mm
  • Schalldruck
84 dB
  • Schallleistung
95 dB
  • Aufnahmegewinde
M14
  • Gewicht
3 kg

Lieferumfang
  • Zusatzhandgriff
  • Koffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.