Menu

Langhalsschleifer Planex LHS 2 225 EQI-Plus

von Festool   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Extrem robuster Langhalsschleifer mit umlaufendem LED-Lichtring zum Erkennen von Unebenheiten und exzentrischer Schleifbewegung für eine hervorragende Oberflächenqualität. Zum Schleifen von Decken und Wänden und zum Bearbeiten von Trockenbauspachtel, Gipsputz, Dispersionsspachtel.
Vorteile/Ausführungen
  • regulierbare Ansaugung zur Entlastung von Armen und Rücken, der Planex hält sein Eigengewicht an Wand und Decke für leichteres Arbeiten
  • individuell anpassbar, variable Arbeitslänge – bis zu zwei Verlängerungen montierbar
  • höher kommen bei weniger Gewicht – ergonomischer T-Griff für erhöhte Reichweite bei verkürzter Maschine
  • sicherer und platzsparender Transport im Systainer SYS3 XXL
  • extrem robuster, langlebiger und wartungsfreier bürstenloser EC-Motor
  • Festool WorkApp-Anbindung für Zusatzfunktionen wie die individuelle Steuerung des LED-Lichtrings sowie Tutorials zur Gerätebedienung
  • exzentrische Schleifbewegung für riefenfreie Oberflächenqualität

Technische Daten
  • Drehzahl Exzenterbewegung
5.000–8.500 min-1
  • auswechselbarer Schleifteller-Ø
220 mm
  • Schleifmittel-Ø
225 mm
  • Maschinenlänge
1,2/1,65 m
  • Anschluss Staubabsaugung-Ø
36/27 mm
  • Gewicht
4,7 kg

Lieferumfang
  • 5er Pack Granat P180
  • Klettverbinder KV-215 (5er Pack)
  • plug it-Netzkabel (4 m)
  • Schlauchclip SC-LHS 2 225
  • Schleifteller Ø 220 mm inkl. Interface-Pad
  • Systainer SYS3 XXL 337
  • Verlängerung VL-LHS 2 225

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.