Menu

Langhalsschleifer LSV 5-225 Metabo

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Langhalsschleifer zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich.
Vorteile/Ausführungen
  • servicefreundliche, flexible Welle - einfach, schnell und werkzeuglos auswechselbar
  • optimale Balance beim Arbeiten, da Schwerpunkt der Maschine nicht am Kopf
  • M-Clean-Technologie: Wirkungsvolle Absaugung durch das Gehäuse ohne Schlauch für max. Flexibilität des Schleifkopfs
  • randnahes Schleifen von Kanten und Übergängen - zeitsparend und effektiv
  • gute Arbeitsergebnisse durch ideale Anpassung des flexiblen Schleifkopfs an die Fläche
  • optimale Absaugergebnisse durch gefederten Bürstenkranz, der sich an die Oberfläche anpasst
  • Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
  • geringes Gewicht für kraftsparendes Arbeiten im Dauereinsatz
  • ergonomisch geformtes Griffrohr aus Aluminium und T-Handgriff für bequemes Halten in verschiedensten Positionen
  • Abstellen der Maschine ohne Schlauch und Kabel zu knicken
  • Absaugmöglichkeit durch Anschluss eines Allessaugers

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
500 W
  • Drehzahl
1.000–1.650 min-1
  • Schleifteller-Ø
225 mm
  • Maschinenlänge
1,6 m
  • Gewicht
3,8 kg

Lieferumfang
  • Schleifteller (sehr weich)
  • Haftschleifblätter (je 1x P80, P100, P120, P150)
  • Anschlussmuffe
  • flexible Welle (als Ersatz)
  • Sechskantschlüssel
  • Werkzeugtasche

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken