Menu

Geradschleifer GSZ 8-280 PEL

von Fein   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Kompaktes und kraftvolles Schleifgerät mit einer hohen Eintauchtiefe, geeignet für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Einsatzbereich
  • Fräs- und Schleifarbeiten
  • Industrie
  • Handwerk

Vorteile/Ausführungen
  • Sanftanlauf
  • variable Drehzahl
  • Wiederanlaufschutz
  • Blockierüberwachung
  • elektronischer Überlastschutz
  • Tachoelektronik POWERtronic
  • Spannzange mit umlaufenden Bund
  • Motor und Elektronik staubgeschützt
  • austauschbarer Gummi-Halslagerüberzug

Technische Daten
  • Schleifkörper-Ø max.
50 mm
  • Fräser-Ø
12 mm

Lieferumfang
  • Spannzange 6 mm
  • Gabelschlüssel SW 13
  • Gabelschlüssel SW 17

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken