von Fein | mehr Schleifer, Poliermaschinen
| 50 mm |
| 12 mm |
| 80 mm |
Suhner | Schleifer, Poliermaschinen
Schleifgerät mit leistungsstarkem Motor und schlanker Spindel zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Schleifgerät mit leistungsstarkem Motor, SJS-Technik und langer, schlanker Spindel zum präzisen Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.
Bosch | Schleifer, Poliermaschinen
Schleifgerät mit leistungsstarkem Motor und langer, schlanker Spindel zum Schleifen an schwer zugänglichen Stellen.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Leistungsstarker Universalmotor für Fräs- und Schleifarbeiten, geeignet zum Antrieb von Biegewellen und anderen Aufsätzen.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Schleifgerät mit leistungsstarkem Motor und langer Schleifspindel zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Schleifgerät mit kurzer und schlanker Bauform für eine optimale Handhabung und zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Metabo | Schleifer, Poliermaschinen
Schleifgerät mit besonders hohem Drehmoment und kompakter Bauform zum Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Schleifgerät mit schlankem Gehäuse zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten.
Makita | Schleifer, Poliermaschinen
Kraftvolles Schleifgerät ideal zum Ausschleifen, Entgraten und Nacharbeiten.
Fein | Schleifer, Poliermaschinen
Kompaktes und kraftvolles Schleifgerät mit einer hohen Eintauchtiefe, geeignet für Schleif- und Entgratarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Bosch | Schleifer, Poliermaschinen
Leistungsstarkes Schleifgerät mit einer langen und schlanken Spindel, geeignet für Schleifarbeiten an schwer zugänglichen Stellen.
Bosch | Schleifer, Poliermaschinen
Kompaktes Schleifgerät mit ergonomischer Bauform für vielseitige Schleifarbeiten.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!