Menu

Doppelschleifmaschine DS 150 M

von Metabo   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Robuste und kompakte Schleifmaschine für Schärf-, Schleif- und Entgratarbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • geräusch- und vibrationsarmer, wartungsfreier Induktionsmotor
  • Motor für Einphasen-Wechselstrom
  • werkzeuglos verstellbare Werkstückauflagen
  • große Funkenschutzgläser zum Schutz der Augen
  • vibrationsdämpfende Gummifüße für sicheren Stand

Technische Daten
  • Drehzahl
0–2.980 min-1
  • Schleifscheiben-Ø x Bohrung
150 x 20 x 20 mm
  • Netzspannung
220–240 V
  • Kippmoment
1,5 Nm
  • Kabellänge
1,8 m

Lieferumfang
  • Normalkorund-Schleifscheiben 36 P und 60 N
  • Funkenschutzgläser
  • Werkstückauflage

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken