Menu

Akku-Winkelschleifer DGA513Z 18 V

von Makita   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Staub- und spritzwassergeschützter Akku-Winkelschleifer mit bürstenlosem Motor für eine noch effizientere Nutzung der Akkukapazität als wie mit herkömmlichen Elektromotoren.
Vorteile/Ausführungen
  • XPT (eXtreme Protection Technology) – staub- und spritzwassergeschützt
  • effiziente Nutzung der Akukapazität dank bürstenlosem Motor
  • ADT (Automatic torque Drive Technology) – Geschwindigkeit und Drehmoment werden automatisch angepasst
  • Akku-Kapazitätsanzeige
  • Lithium-Ionen-Akku mit computergestützter Ladetechnologie
  • elektronischer Strombegrenzer mit Warnlampe zur konstanten Anwendung, während die Motorbelastung kontrolliert wird
  • Anlaufsperre mit Warnlampe: kein Starten der Maschine, wenn der Akku eingesetzt wird - schaltet ein, wenn die Kapazität unterschritten ist
  • rutschfestes Motorgehäuse mit eingelegtem Gummipolster
  • elektronische Motorbremse
  • AFT – schaltet den Motor aus, wenn sich die Drehzahl plötzlich verlangsamt oder die Scheibe stoppt

Technische Daten
  • Drehzahl
3.000–8.500 min-1

Lieferumfang
  • Schutzhaube
  • Aufsteck-Schutzhaube
  • Schruppscheibe
  • Seitengriff
  • Spannflansch
  • Flanschmutter
  • Stirnlochschlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken