Menu

Akku-Exzenterschleifer DBO 180 RTJ

von Makita   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Die Dreh-/ und Hubzahl ist in 3 Stufen regelbar.
Vorteile/Ausführungen
  • kompaktes und ergonomisches Maschinen-Design
  • geeignet für 125 mm Schleifpapier mit Klettverschluss
  • externe Staubabsaugung anschließbar
  • im MAKPAC Transportkoffer mit zwei 5,0 Ah Akkus und Schnellladegerät

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
7.000 / 9.500 / 11.000 min-1
  • Leerlaufhubzahl
14.000 / 19.000 / 22.000 min-1
  • Exzenterhub
2,8 mm
  • Schleifteller (∅)
123 mm
  • Akku
18 V
  • Gewicht
1,7 kg

Lieferumfang
  • MAKPAC Transportkoffer
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • Akku BL1850B (5,0 Ah)
  • Schnellladegerät DC18RC
  • Staubbox inkl. Papiersack
  • Schleifpapier

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.