Menu

Akku-Exzenterschleifer DCW 210 NT-XJ

von DeWalt   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Leistungsstarker Akku-Exzenterschleifer mit ergonomisch-kompakten Abmessungen.
Vorteile/Ausführungen
  • längere Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
  • elektronische Drehzahlregulierung für materialspezifischen Einsatz über optimal positioniertes Rändelrad präzise einstellbar
  • elektronischer Sanftanlauf und Drehzahl-Konstanthaltung für materialgerechtes Arbeiten und ein optimales Schleifergebnis
  • Performe & Protect: Perfekte Antriebsbalance für max. Vibrationsdämpfung und höherer Lebensdauer
  • lange Lebensdauer durch speziellen Staubschutz für Schalter und Getriebelager
  • leichtes und kompaktes Design mit geringer Aufbauhöhe für ein ermüdungsarmes dauerhaftes Arbeiten und perfektes Handling
  • effektive Motorbremse reduziert den Nachlauf des Schleiftellers und verhindert so eine Oberflächenbeschädigung des Werkstückes
  • schneller Schleifpapierwechsel durch Klettfix-System
  • Performe & Protect: Wirkungsvolle Staubabsaugung über Staubfangsack oder Air-Lock -kompatiblen Absaugadapter

Technische Daten
  • Leerdrehzahl
8.000–12.000 min-1
  • Schwingkreis-Ø
2,6 mm
  • Schleifpapier-Ø
125 mm
  • Akku
18 V
  • Gewicht
1,7 kg

Lieferumfang
  • Staubfangsack
  • T-STAK-Box II

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken