Menu

Akku-Freihandtrennsystem DSC-AGC 18-125 FH EB-Basic

von Festool   |   mehr Schleifer, Poliermaschinen

Drucken
Langlebiges Akku-Freihandtrennsystem für staubarmes Trennen mineralischer Werkstoffe in Innenräumen.
Einsatzbereich
  • zuschneiden und ablängen mineralischer Plattenwerkstoffe wie Fliesen und Naturstein
  • Ausschnitte an Wand und Boden erstellen um Beschädigungen auszubessern
  • Risssanierung

Vorteile/Ausführungen
  • gesünder arbeiten dank Absaughaube – über 95 % des anfallenden Staubs werden direkt zum Absaugmobil transportiert
  • präzise, freie Zuschnitte
  • randnahe Schnitte – Absaughaube lässt sich für randnahes Arbeiten nach vorne einfach öffnen
  • gekapselter, bürstenloser EC-TEC-Motor und vergossene Elektronik sind sicher vor Staub geschützt
  • kann für den einfachen Transport von der Werkstatt bis zur Baustelle perfekt in die bott Fahrzeugeinrichtung integriert werden

Technische Daten
  • Drehzahl
4.500–8.500 min-1
  • Scheiben-Ø
125 mm
  • Abstand seitlich/vorne
23/16 mm
  • Staubabsaugung-Ø
36/27 mm
  • Gewicht
3,2 kg

Lieferumfang
  • Absaughaube
  • Diamantscheibe ALL-D125 Premium
  • Flansch BF-DSC-AGC M14
  • Spannmutter UF-AG M14
  • Stirnlochschlüssel KF-AG
  • Systainer SYS3 M 187
  • Tischplatte TP-DSC-AG 125 FH
  • Zusatzhandgriff Vibrastop
  • Koffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.