Menu

Bandsäge BAS 261 Precision 400 W

von Metabo   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Mit justierbarer HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse.
Vorteile/Ausführungen
  • hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
  • ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungrädern mit Gummibeschichtung
  • präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
  • leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
  • Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
  • schwenkbarer Grauguss-Sägetisch für Neigungsschnitte
  • werkzeugloses Türöffnen für einfachen Sägeblattwechsel
  • werkzeuglose Höhenverstellung des Sägeblattschutzes
  • LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
  • externe Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich

Technische Daten
  • Sägetisch-Schwenkbereich
0–45°
  • Schnitthöhe
103 mm
  • Durchlassbreite
245 mm
  • Schnittgeschwindigkeit
735 m/min
  • Sägebandlänge
1.712 mm
  • Leistungsaufnahme
400 W
  • Abgabeleistung
270 W
  • Abmessungen
530 x 470 x 840 mm
  • Arbeitshöhe ohne Untergestell
375 mm
  • Auflagefläche
328 x 335 mm
  • Gewicht
32,5 kg

Lieferumfang
  • A6 Universal-Bandsägeblatt
  • Parallelanschlag
  • Winkelanschlag
  • Absaugadapter (für Ø44, 58, 100 mm)
  • Schiebestock

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken