Menu

Zimmerei-Handkreissäge 5143R

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Mit elektronische Anlaufstrombegrenzung.
Vorteile/Ausführungen
  • Torisionsdämpfer senken das Arbeitsgeräusch und verhindern Drehschwingungen
  • stufenlose Winkeleinstellung von 0°–60°
  • Zusatzhandgriff für arbeitsgerechte Haltung
  • Hartmetallsägeblatt im Lieferumfang enthalten

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
2.200 W
  • Drehzahl
0–2.700 min-1
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
355/30 mm
  • Schnitttiefe bei 45°/90°
90/130 mm
  • Gewicht
14 kg

Lieferumfang
  • Sägeblatt
  • Parallelanschlag
  • Absaugstutzen
  • Inbusschlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken