Menu

Elektro-Fuchsschwanz GFZ 16-35 AC

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Robuste Fuchsschwanz-Säge mit Constant-Electronic und stufenloser Drehzahlvorwahl für konstanten Sägefortschritt unter Last.
Einsatzbereich
  • universell einsetzbar zum Sägen von Holz, Gipskarton, Gasbeton und Kunststoff
  • auch für Linkshänder geeignet

Vorteile/Ausführungen
  • SDS-System für bequemen Sägeblattwechsel ohne Werkzeug
  • stabiles, verwindungsfreies Schwert
  • Zusatzhandgriff schwenkbar und seitlich verschiebbar für randnahes Sägen
  • Einschaltsperre
  • Absaugkanal für wirksame externe Absaugung

Technische Daten
  • Hubzahl
850–2.500 min-1
  • Hublänge
50 mm
  • Schwertlänge
350 mm
  • Gewicht
5,2 kg

Lieferumfang
  • Absaugadapter
  • Schwert
  • Sägeblattsatz für Holz und Kunststoff
  • Sägeblattsatz für Gasbeton und Gips

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken