Menu

Tischkreissäge TKS 80 EBS

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Komfortable Säge mit innovativer SawStop-Technologie für mehr Sicherheit beim Sägen.
Einsatzbereich
  • Kappschnitte bis zu einer Breite von 820 mit Schiebetisch, bei 20 mm Schnitttiefe
  • Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 80 mm und einer Breite von 600 mm mit Verbreiterung
  • Winkelschnitte von –2 bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt

Vorteile/Ausführungen
  • sensible Sensorik der integrierten SawStop-Technologie für mehr Sicherheit beim Sägen von nichtleitenden Materialien, bei Bedarf kann die SawStop-Technologie auch deaktiviert werden
  • variables Arbeiten bis 80 mm Schnitthöhe und erweiterbare Arbeitsfläche in Länge und Breite sowie mehr Flexibilität dank Winkelanschlag
  • weniger Ausriss an der Materialoberseite bei Gehrungs-Längsschnitten durch Schwenken des Sägeblattes nach links
  • Absaughaube mit Cleantec Absaugmuffe für staubarmes Arbeiten und freie Sicht auf das Werkstück
  • seitlich angebrachte Werkzeuggarage bietet optimalen Stauraum für Sägeblatt, Patrone und Schiebestock

Technische Daten
  • Schnitthöhe 90°/45°
80/56 mm
  • Schrägstellung
–2/47°
  • Tischabmessung
690 x 580 mm
  • Tischhöhe eingeklappt
385 mm
  • Tischhöhe ausgeklappt
900 mm
  • Anschluss Staubabsaugung-Ø
27/36 mm

Lieferumfang
  • Absaug-Set
  • Gabelschlüssel SW 23, SW 50
  • HW Universal-Sägeblatt W40
  • Innensechskantschlüssel SW 5
  • Patrone KT-TKS 80
  • Schiebestock
  • Winkelanschlag
  • im Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.