Menu

Tischkreissäge TS 216

von Metabo   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leichteste Tischkreissäge - auch für einhändigen Transport geeignet.
Vorteile/Ausführungen
  • Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
  • durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.500 W
  • Drehzahl
0–5.000 min-1
  • Schnitttiefe
0–63 mm
  • Schnitttiefe 90°/45°
63/43 mm
  • Schnittbreite am Parallelanschlag
425 mm
  • Schnittgeschwindigkeit
57 m/s
  • Materialbreite am Winkelanschlag
165 mm
  • Sägeblatt-Schwenkbereich
-1,5 bis 46,5 °
  • Gewicht
23,2 kg

Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn
  • Untergestell
  • Hartgummireifen
  • Parallelanschlag
  • Winkelanschlag
  • Tischverlängerung
  • Tischverbreiterung (links)
  • Tischverbreiterung (rechts)
  • Spänesaugeinrichtung
  • Schiebestock

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken