Menu

Tischkreissäge TS 254

von Metabo   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für mehr Mobilität auf der Baustelle.
Vorteile/Ausführungen
  • sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
2.000 W
  • Drehzahl
0–4.200 min-1
  • Schnitttiefe
0–87 mm
  • Schnitttiefe 90°/45°
87/50 mm
  • Schnitttiefe am Parallelanschlag
630 mm
  • Schnittgeschwindigkeit
56 m/s
  • Materialbreite an Winkelanschlag
200 mm
  • Sägeblatt-Schwenkbereich
-1,5 bis 46,5°
  • Gewicht
33,4

Lieferumfang
  • Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn
  • Untergestell
  • Hartgummireifen
  • Parallelanschlag
  • Winkelanschlag
  • Tischverlängerung
  • Tischverbreiterung
  • Sägeblatt-Depot
  • Späneabsaugeinrichtung
  • Schiebestock

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken