Menu

Tischkreissäge GTS 10 XC

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Anlaufstrombegrenzung, Spindelarretierung, Staubabsaugung.
Vorteile/Ausführungen
  • leistungsstarker 2.100-Watt-Motor mit Motorbremse, Anlaufstrombegrenzung, Überlastschutz sowie Constant-Electronic für härteste Anwendungen
  • vielseitig einsetzbar durch integrierten Schiebeschlitten sowie Tischverbreiterung und -Verlängerung
  • werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte
  • sichere Aufbewahrung von zusätzlichem Sägeblatt, Montagewerkzeugen sowie Zubehör
  • Anschlüsse zur Staubabsaugung an der Schutzhaube und an der Geräterückseite
  • 24-Zahn HM-Sägeblatt für schnellen Arbeitsfortschritt
  • Pre-Cut Locator zum genauen Anzeichnen des Schnitts

Technische Daten
  • Drehzahl
0–3.200 min-1
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
254/30 mm
  • Schnittkapazität rechts/links
635/250 mm
  • Neigungseinstellung
47° L/1° R
  • Gewicht
35 kg

Lieferumfang
  • Sägeblatt 254 x 30 mm
  • Parallelanschlag
  • Winkelanschlag
  • Absaugadapter
  • Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblätter
  • Schiebestock

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken