Menu

Tischkreissäge MLT100X

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Mit fahrbarem Maschinentisch.
Vorteile/Ausführungen
  • inklusive fahrbarem Maschinentisch
  • Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45°
  • Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar
  • Anschlussmöglichkeit an Makita-Absauggeräte
  • werkzeuglos abnehmbarer Sägeblattschutz
  • integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für Zubehör

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.500 W
  • Drehzahl
0–4.300 min-1
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
260/30 mm
  • Schnitttiefe 45°
64 mm
  • Schnitttiefe 90°
93 mm
  • Gewicht
34,1 kg

Lieferumfang
  • Sägeblatt 260 mm 40Z
  • Parallelanschlag
  • Winkelanschlag
  • Montageschlüssel
  • Einstelldreieck
  • Schiebestock
  • Maschinentisch

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken