Menu

Tischkreissäge GTS 10 J Professional inkl. Zubehör-Set

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kompakte, mobile Tischkreissäge mit leistungsstarkem 1.800-Watt-Motor für einen schnellen Arbeitsfortschritt.
Vorteile/Ausführungen
  • leistungsstarker 1.800-Watt-Motor
  • werkzeuglos versenkbarer Spaltkeil für verdeckte Schnitte
  • einfacher Scheiben- und Werkzeugwechsel dank Spindelarretierung
  • Click & Clean System, sofortige Beseitigung von störendem Staub
  • Soft Start, Sanftanlauf wenn Last und Drehmoment des Motors beim Anlauf temporär reduziert werden
  • Staubabsaugung direkt in den integrierten Staubsack am Werkzeug und über eine multifunktionale Staubabsaugung

Technische Daten
  • Tischgröße
642 x 572 mm
  • Drehzahl
0–3.650 U/min-1
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
254/30 mm
  • Schnittkapazität rechts/links
460/210 mm
  • Neigungseinstellung
47° L/2° R
  • Gewicht
26 kg

Lieferumfang
  • Sägeblatt 254 x 30 mm
  • Parallelanschlag
  • Winkelanschlag
  • Absaugadapter
  • Schiebestock

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken