Menu

Tauchkreissäge GKT 55 GCE + FSN 1400

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Komfortable und sichere Tauchsäge für extrem präzise, saubere Schnitte in einer Vielzahl von Materialien.
Vorteile/Ausführungen
  • saubere präzise Schnitte durch hochwertige Maschinenkomponenten, Präzisionssägeblatt und passendes Führungsschienensystem
  • komfortables Arbeiten besonders in Innenräumen durch hocheffiziente Staubabsaugung und schallreduzierendes Sägeblatt
  • einstellbare Drehzahl, starker 1.400 W Motor und Constant-Elektronik zum Schneiden unterschiedlicher Materialien, wie Holz, Plattenwerkstoffe, Aluminium und Acrylglas
  • exakte Einstellung von Schnittwinkel und -tiefe für präzise Arbeitsergebnisse
  • kompatibel mit dem Bosch Click & Clean-Staubabsaugsystem sowie den Führungsschienensystemen Festool, Mafell und Makita von Bosch
  • Überlastschutz
  • Sanftanlauf

Technische Daten
  • Drehzahl
3.600–6.250 min-1
  • Sägeblatt Ø/Bohrung
165/20 mm
  • Führungsplatte
310 x 240 mm
  • Neigungswinkel
–1 –47°
  • Schnitttiefe bei 45°/90°
42/57 mm

Lieferumfang
  • Führungsschiene FSN 1400
  • Kreissägeblatt Ø 165 mm
  • Innensechskantschlüssel
  • L-BOXX

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken