Menu

Pendelstichsäge TRION PS 300, EQ-Plus

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Robuste, kraftvolle und ergonomische Pendelstichsäge für schnellen Sägefortschritt und überlegene Präzision. Die patentierte dreifache Sägeblattführung mit parallel verstellbaren Hartmetallbacken für präzise, winkelgerechte Schnitte.
Einsatzbereich
  • Ausschnitte für Spülen und Kochmulden
  • Kreise und Rundungen sägen
  • Ausklinken von Abschlussleisten
  • Ausschweifungen an Balken
  • Ablängen von Werkstücken
  • Schnitte von unten
  • Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau

Vorteile/Ausführungen
  • FastFix Schnellwechselsystem für einfachen Sägeblattwechsel
  • kompatibel im System, integriert ins CMS als halbstationäre Säge
  • überlegene Lebensdauer durch hochwertige Antriebskomponenten
  • ermüdungsarme Einhandbedienung durch günstigen Schwerpunkt
  • hohe Schnittleistung (MMC Electronic)
  • keine Nacharbeit durch verbesserten Splitterschutz für ausrissarme Schnitte
  • High-Performance-Motor für eine hohe Durchzugskraft, gleichzeitig laufruhig und langlebig
  • integrierte Absaugung

Technische Daten
  • Hubzahl
1.000–2.900 min-1
  • Pendelhubverstellung in Stufen
4
  • Schrägstellung
0–45°
  • Schnitttiefe Holz
120 mm
  • Schnitttiefe NE-Metalle
20 mm
  • Schnitttiefe Stahl (weich)
10 mm
  • Gewicht
2,4 kg

Lieferumfang
  • 2 x Stichsägeblätter (1 x Feinzahnblatt/1 x Universalblatt)
  • Splitterschutz
  • Systainer SYS3 M 137

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.