Menu

Pendelhub-Stichsäge 4329

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Elektronik, regelbare Drehzahl, Pendelhub Einstellung, Staubabsaugung, Neigungseinstellung 45°.
Vorteile/Ausführungen
  • Leichtgewicht bis 450 Watt-Motor
  • geringer Geräuschpegel und extrem vibrationsarm
  • verstellbarer transparenter Berührungsschutz
  • Fremdabsaugung anschließbar
  • Schalterarretierung für Dauerbetrieb
  • mit optional erhältlichem Adapter auch für Führungsschiene geeignet

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
450 W
  • Hubzahl
500–3.100 min-1
  • Hubhöhe
18 mm
  • Schnittstärke Holz/Stahl/Aluminium
65/6/6 mm
  • Pendelhub
4-stufig
  • Gewicht
1,9 kg

Lieferumfang
  • Stichsägeblatt
  • Sechskantstiftschlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken