Menu

Stichsäge 4351CTJ

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
4-stufige Pendelhubeinstellung zur Optimierung der Schnittgeschwindigkeit.
Vorteile/Ausführungen
  • kraftvoller 720-Watt-Motor mit elektronischer Anlaufstrombegrenzung und Konstantelektronik
  • Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar
  • Fremdabsaugung für staubarmes Arbeiten anschließbar
  • rutschfester Führungsgriff mit eingelegtem Gummipolster

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
720 W
  • Drehzahl
800–2.800 min-1
  • Hubhöhe
26 mm
  • Schnittleistung Stahl/Alu/Holz
10/10/135 mm
  • Pendelhub
4-stufig
  • Gewicht
2,5 kg

Lieferumfang
  • Spanreißschutz
  • Inbusschlüssel
  • Absaugstutzen
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Transportkoffer Typ 1

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken