Menu

Paneelsäge DWS771

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kompakte und leichte Gehrungssäge mit XPS-Schnittlinienanzeige und elektronischer Motordrehzahl-Steuerung.
Vorteile/Ausführungen
  • AirLock-kompatibel
  • XPS-Schnittlinienanzeige
  • elektronische Motordrehzahl-Steuerung
  • verschiebbarer linker Werkstückanschlag
  • ins Gehäuse eingelassene Spindelarretierung 
  • Verriegelungsfunktion für Auszug und Sägekopf
  • innen liegender Posaunenauszug mit SKF Gleit-Kugellagern
  • Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss

Technische Daten
  • Klingenbohrung
30 mm
  • Neigungseinstellung (links)
48°
  • Gehrungseinstellung (links/rechts)
50°/50°
  • Schnitttiefe:
 
  • 90° / 90°
270 x 60 mm
  • 45° / 90°
190 x 60 mm
  • 90° / 45°
270 x 48 mm
  • 45° / 45°
190 x 48 mm

Lieferumfang
  • Sägeblatt 24 Zahn
  • Werkstückklemme

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken