Menu

Paneelsäge DW712

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leichte und robuste Gehrungssäge mit Schnitttiefeneinstellung und Spindelarretierung für einen schnellen und einfachen Sägeblattwechsel.
Vorteile/Ausführungen
  • Spindelarretierung
  • Schnitttiefeneinstellung
  • Schnellverstellung durch Fixrasten
  • leichte Alu-Druckguss-Konstruktion
  • großdimensionierte, horizontale Führung
  • doppelter und staubgeschützter Posaunenauszug
  • Gehrungs- und Neigungswinkel stufenlos einstellbar

Technische Daten
  •  Klingenbohrung
30 mm
  •  Neigungseinstellung
48°/-2°
  •  Gehrungseinstellung
60° R/50° L
  •  Schnitttiefe
 
      90°/90°300 x 70 mm
      45°/90°212 x 70 mm
      90°/45°300 x 50 mm
      45°/45°212 x 50 mm

Lieferumfang
  • Sägeblatt 24 Zahn
  • Montagewerkzeug
  • Werkstückklemme

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken