Menu

Multi-Cutter GOP 55-36 Professional

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Werkzeug der Kategorie StarlockMax für extremen Arbeitsfortschritt, Constant Eletronic, Softgrip.
Vorteile/Ausführungen
  • der leistungsstärkste GOP, besonders robust und kraftvoll
  • Snap In Funktion für werkzeuglosen Zubehörwechsel in 3 Sekunden
  • Metallkappe für besonders robuste Anwendungen
  • 3D Schnittstelle für verlustarme Leistungsübertragung vom Gerät zum Zubehör

Technische Daten
  • Nennaufnahmeleistung
550 W
  • Leerlaufschwingzahl
8.000–22.000 min-1
  • Oszillationswinkel rechts/links
1,8°
  • Gewicht
1,6 kg

Lieferumfang
  • 25 x Schleifblatt, K 2x80, 10x120, 5x240
  • Starlock BIM Segmentsägeblatt ACZ 100 BB, Wood & Metal
  • Starlock Carbide Schleifplatte AVZ 78 RT2, Grout & Abrasive
  • Starlock Carbide Segementsägeblatt ACZ 85 RT3, Grout & Abrasive
  • Starlock Schleifplatte AVZ 93 G
  • StarlockMAX BIM Tauchsägeblatt MAIZ 32 APB, Wood & Metal, Curved-Tec
  • StarlockMAX BIM Tauchsägeblatt MAIZ 52 APB, Wood & Metal, Curved-Tec
  • StarlockMAX Carbide Tauchsägeblatt MAIZ 32 AT, Metal
  • StarlockMAX Carbide Tauchsägeblatt MATI 68 RT3, Grout & Abrasive
  • StarlockMAX HCS Tauchsägeblatt MAII 32 SC, Multi Material
  • StarlockMAX HCS Tauchsägeblatt MAIZ 32 EPC, Wood, Curved-Tec

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken