Menu

Multi-Tool TM3010CX5J

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar.
Vorteile/Ausführungen
  • kompaktes Gehäuse und optimale Ergonomie für eine sichere Führung und müheloses Arbeiten
  • stufenlose Regelung der Schwinggeschwindigkeit über ein Stellrad

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
320 W
  • Schwingungen
6.000–20.000 min-1
  • Schwingungswinkel
3,2°
  • Gewicht
1,6 kg

Lieferumfang
  • Staubabsaugungsset
  • Schleifpapier K60, K80, K100, K150, K240
  • Schleifplatte BTM/TM
  • Adapter
  • 3 x Tauchsägeblatt 10 mm
  • Segmentsägeblatt 85 mm
  • MAKPAC Koffereinsatz
  • MAKPAC Transportkoffer

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken