Menu

MultiMaster MM 500 Top Special Edition

von Fein   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leistungsstarkes MultiTool für Ausbau und Renovierung. Mit über 62 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.
Vorteile/Ausführungen
  • mechanische Schnittstelle für stationären Betrieb in der Tisch- oder Bohrständerhalterung oder zur Befestigung des Tiefenanschlags
  • überlastsicherer, leistungsstarker Motor mit hohem Kupferanteil für mehr Schnittgeschwindigkeit und schnelleren Arbeitsfortschritt
  • großer Aktionsradius dank 5 Meter langem, feindrahtigem Gummikabel in Industriequalität
  • Anti-Vibrationssystem für dauerhaft sicheres und angenehmes Arbeiten durch geringste Vibrationen und hervorragende Geräuschdämpfung
  • QuickIN: Werkzeugwechsel in unter 3 Sekunden durch patentiertes werkzeugloses FEIN-Schnellspannsystem
  • StarlockPlus-Werkzeugaufnahme für einen Zugriff auf rund 100 Fein-Zubehöre der Leistungsklassen Starlock und StarlockPlus
  • Tachogenerator für konstante Drehzahlen auch unter Last und stufenlose elektronische Drehzahlregelung
  • hohe Belastungsfähigkeit und maximale Lebensdauer, da alle Getriebeteile aus Metall gefertigt sind

Technische Daten
  • Schwingungen
10.000–19.500 min-1
  • Werkzeugwechsel
QuickIN
  • Amplitude
2 x 1,7°

Lieferumfang
  • E-Cut-Long-Life-Universal-Sägeblatt (44 mm)
  • E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (35 mm)
  • E-Cut-Long-Life-Sägeblatt (65 mm)
  • E-Cut-Sägeblatt-Curved (35 mm)
  • E-Cut-Sägeblatt-Curved (50 mm)
  • HSS-Sägeblatt Segment (Ø 85 mm)
  • Multimesser
  • HM-Sägeblatt (Ø 75 mm)
  • HM-Raspel (Dreiecksform)
  • Spachtel
  • Schleifplatte gelocht
  • Schleifplatte ungelocht
  • Schleifblätter Sortiment gemischt (K 60, K 80, K 120, K 180, K 240)
  • Kunststoff-Werkzeugkoffer (L-BOXX 136)

Downloads

Für Sie interessant

Multi-Cutter GOP 30-28 Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Multi-Cutter GOP 30-28 Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Magnetische Schnittstelle für einfache Werkzeugwechsel, Softgrip, Constant-Electronic.

MultiMaster MM 300 Plus Start | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
MultiMaster MM 300 Plus Start

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes, universell einsetzbares MultiTool für Ausbau und Renovierung mit der Grundausstattung zum Sägen in Holz, Metalle, Gipskarton und Kunststoffen.

MultiMaster MM 500 Plus Top | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
MultiMaster MM 500 Plus Top

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes MultiTool für Ausbau und Renovierung. Mit über 30 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall, Schleifen, Fliesen austrennen und mehr.

MultiMaster MM 500 Plus Select | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
MultiMaster MM 500 Plus Select

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Mit BI-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

MultiMaster MM 700 Max Top | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
MultiMaster MM 700 Max Top

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstärkstes MultiTool für Ausbau und Renovierung. Mit 60 Zubehören zum Sägen in Holz und Metall. Kunststoffe, zum Austrennen von Fliesen, Schneiden von Silikonfugen und Teppichen, Entfernen von Klebstoffresten und Abtragen von Fliesenkleber.

MultiMaster MM 700 Max Select | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
MultiMaster MM 700 Max Select

Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Leistungsstarkes MultiTool für schnellen Arbeitsfortschritt bei Ausbau und Renovierung. Mit BI-Metall-Sägeblatt für Holz, Metall und Kunststoffe.

Multi-Cutter GOP 40-30 Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Multi-Cutter GOP 40-30 Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Der Vielseitige mit schnellem Zubehörwechsel, Constant-Electronic, Softgrip, LED-Arbeitslicht.

Multi-Cutter GOP 55-36 Professional | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Multi-Cutter GOP 55-36 Professional

Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Werkzeug der Kategorie StarlockMax für extremen Arbeitsfortschritt, Constant Eletronic, Softgrip.

Multi-Tool TM3010CX5J | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Multi-Tool TM3010CX5J

Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Werkzeug in 12 Winkelpositionen einsetzbar.

Multifunktionswerkzeug 4250 (4250-35) | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
angesehen
Gekauft
Multifunktionswerkzeug 4250 (4250-35)

Dremel | Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Kabelgebundenes Hochleistungs-Multifunktionswerkzeug mit ununterbrochener Leistung zum Schneiden, Schmirgeln, Polieren, Schleifen und Gravieren.

Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken