Menu

Metall-Kreissäge DW872

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Elektronischer Sanftanlauf für problemloses und sicheres Arbeiten.
Vorteile/Ausführungen
  • schneidet gratfrei und präzise ohne Kühlflüssigkeit bei hoher Schnittgeschwindigkeit
  • serienmäßig mit titanlegiertem und mehrfach nachschärfbarem 70 Zahn-Metallsägeblatt
  • extrabreite Spannauflage mit nachjustierbarer Winkelskala und vertikaler Materialhalterung ermöglicht sicheres und präzises Arbeiten
  • Sägeblatt-Aufnahme mit Standardbohrung von 25,4 mm
  • verstellbares Anschlagsystem für optimale Schnittpositionierung und Gehrungsschnitte bis 45°
  • hochwertige und bruchsichere Lexan-Schutzhaube mit schnellem Öffnungsmechanismus
  • ergonomischer und leicht bedienbarer Handgriff mit integriertem Schalter, auch als Transportgriff verwendbar
  • leicht bedienbares Werkstück-Schnellspannsystem
  • praktischer Transportverschluss

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
2.200 W
  • Drehzahl
0–1.300 min-1
  • Sägeblatt-Ø
355 mm
  • Schnittbereich bei 45° Vierkantrohre
79 x 79 mm
  • Schnittbereich bei 45° Rechteckrohre
123 x 75 mm
  • Schnittbereich bei 45° L-Profile
56 x 56 mm
  • Schnittbereich bei 45° Rundrohre
79 mm
  • Schnittbereich bei 90° Vierkantrohre
100 x 100 mm
  • Schnittbereich bei 90° Rechteckrohre
130 x 75 mm
  • Schnittbereich bei 90° L-Profile
92 x 92 mm
  • Schnittbereich bei 90° Rundrohre
130 mm
  • Gewicht
22,5 kg

Lieferumfang
  • HM-Sägeblatt 355 mm
  • Inbus-Schlüssel
  • Werkstückklemme

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken