Menu

Metall-Trennsäge LC1230N

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kompakte Metall-Trennsäge mit kraftvollem 1.750-W-Motor für schnelles und nahezu funkenfreies Schneiden von Metall.
Vorteile/Ausführungen
  • werkzeuglos verstellbarer Schraubstock für Gehrungsschnitte bis 45°
  • mit Schnellspannvorrichtung

Technische Daten
  • Drehzahl
0–1.700 min-1
  • Sägeblatt-Bohrung
25,4 mm
  • Schnittleistung 90°
150 x 75/100 x 100 mm
  • Schnittleistung 45° Gehrung
85 x 85 mm
  • Gewicht
19,3 kg

Lieferumfang
  • HM-Kaltsägeblatt
  • Sechskantsteckschlüssel
  • Schutzbrille

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken