Menu

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D27113

von DeWalt   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Integrierte Transportrollen und Tragegriffe ermöglichen leichten und problemlosen Einsatz auf der Montage.
Vorteile/Ausführungen
  • Kombi-Säge mit Tisch-, Kapp- und Gehrungsfunktion
  • effiziente Staubabsaugung an drei Absaugpunkten
  • einstellbarer Werkstückanschlag ermöglicht die präzise Bearbeitung auch kleiner Werkstücke
  • voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten
  • Höhenverstellbarer und präzise verarbeiteter Sägetisch aus hochwertigem Alu-Druckguss für den Tischkreissägebetrieb
  • exakte und leichte Führung des Sägeaggregats über staubgeschützten Posaunenauszug

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.600 W
  • Abgabeleistung
1.030 W
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
305/30 mm
  • Sägeblattgeschwindigkeit
3.300 min-1
  • Neigungseinstellung
48°
  • Gehrungseinstellung
50° R/50° L
  • max. Schnitttiefe bei 90°/45°
110 x 85 mm
  • max. Schnitttiefe bei 90°/90°
160 x 85 mm
  • max. Schnittlänge bei 90°/90°
25 x 120 mm
  • max. Schnitttiefe bei 45°/90°
160 x 55 mm
  • max. Schnittlänge bei 45°/90°
160 x 55 mm
  • max. Schnittlänge bei 90°/45°
110 x 85 mm
  • max. Schnittbereich bei 45°/45°
110 x 55 mm
  • Gewicht
19,5 kg

Lieferumfang
  • XPS Schnittlinien-Anzeige
  • HM Sägeblatt 32 Zähne
  • Schiebestock
  • Inbus-Schlüssel
  • Parallelanschlag
  • Sägeblatt-Schutzhaube
  • Montagewerkzeug
  • Werkstück-Klemme

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken