Menu

Metallkappsäge MKAS 355

von Fein   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Leistungsstarke Kappsäge für sicheres, schnelles und präzises Sägen in Metall.
Vorteile/Ausführungen
  • bis zu 100 % funkenfrei – Kaltschnitt für sicheres Arbeiten ohne Staub
  • trennt schnell und präzise, maximaler Arbeitsfortschritt bei minimaler Nacharbeit
  • vielfältig einsetzbar für jedes Material das passende Sägeblatt
  • Winkeleinstellung von 0–45° für Gehrungsschnitte
  • Schnellspannvorrichtung für Tischklemme
  • Tiefenanschlag
  • Späneauffangbehälter
  • Totmannschalter

Technische Daten
  • Drehzahl
0–1.300 min-1
  • Schnitttiefe eckig max.
120 mm
  • Schnitttiefe eckig bei 45°
90 mm
  • Schnitttiefe rund
100 mm
  • Schnitttiefe rund bei 45°
90 mm

Lieferumfang
  • Sägeblatt für Baustahl
  • Kombischlüssel 6 mm und Kreuzschlitz PH2
  • Innensechskantschlüssel 8 mm
  • Karton

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.