von Metabo | mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool
| 0–5.000 min-1 |
| 30 mm |
| 57 m/s |
| 305/215 mm |
| 70/40 mm |
| 305 x 70 mm |
| 215 x 40 mm |
| 50/50° |
| 47/2° |
| 2 m |
Festool | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Die Kapp-Zugsäge Kapex KS 60 ist kompakt und leicht. Außerdem besitzt sie praktisch ergonomische Tragegriffe und ebenso eine Kabelaufwicklung.
Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Handliche und leicht zu bedienende Tischsäge mit leistungsstarkem 1.500-W-Motor und stufenloser Neigungsverstellung nach links von 0°–45°.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Einzigartige, patentierte Kombination aus Paneelsägen mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem und Multi Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.
Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Kugelgelagerter Führungsmechanismus.
Makita | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Säge zur einfachen Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten.
Fein | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Leistungsstarke Kappsäge für sicheres, schnelles und präzises Sägen in Metall.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Sanftanlauf für lange Lebensdauer von Motor und Getriebe.
Bosch | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Anlaufstrombegrenzung, Brake-System, Laserklasse 2, Spindelarretierung, Staubabsaugung.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Leichte, präzise und anwenderfreundliche Kapp- und Gehrungssäge der mobilen M-Klasse mit leistungsstarkem Universalmotor und großem Sägeblatt für enorme Schnittleistung.
Metabo | Sägen, Schneidgeräte, Multitool
Säge mit Multi-Cut Sägeblatt für hohe Schnittgüte und lange Standzeiten z.B. in Laminat und Alu-Profilen.
Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!