Menu

Kappsäge LS1219L

von Makita   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Säge zur einfachen Arretierung bei Gehrungs- und Neigungsschnitten.
Vorteile/Ausführungen
  • Rail-Forward-Design ermöglicht wandnahes Platzieren der Maschine
  • Soft-Start-Funktion
  • Elektronische Drehzahlregelung hält die konstante Drehzahl auch unter Last
  • Gehrungswinkel: 60° Re. und -60 Li.
  • werkzeuglos verstellbarer Anschlag
  • DXT mehr Schnitttiefe durch spezielles Getriebe welches das Sägeblatt herabsetzt
  • Gehrungsarretierung bei 0°, 15°, 22,5°, 31,6°, 45° und 60° (links und rechts)
  • kugelgelagerter Führungsmechanismus
  • Laser-Anrisslinie
  • On-Tool-Sechskantschlüssel

Technische Daten
  • Leistungsaufnahme
1.800 W
  • Drehzahl
0–3.200 min-1
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
305 x 30 mm
  • Schnitttiefe 90°/45°
107 x 363 mm/107 x 255 mm
  • Gewicht
29,5 kg

Lieferumfang
  • Schraubzwinge
  • Einstelldreieck
  • Sägeblatt
  • Innensechskantschlüssel 2,5 mm
  • Staubsack
  • Steckschlüssel

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken