Menu

Handkreissäge GKS 65 GCE + FSN 1400

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kompakte, kraftvolle Kreissäge mit Drehzahlvorwahl für Schnitte bis 65 mm Tiefe.
Vorteile/Ausführungen
  • variable Drehzahlregelung für eine optimale Anwendung bei vierschiedensten Materialien
  • präzise Schnittergebnisse durch das Bosch Führungsschienensystem
  • Spindelarretierung
  • Sanftanlauf
  • saubere Arbeitsbedingungen durch Späneausgang
  • staubfreie Sicht auf Werkstück und Kerblinie durch Gebläsefunktion
  • Click & Clean-System

Technische Daten
  • Drehzahl
2.300–5.000 min-1
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
190/30 mm
  • Schnitttiefe bei 45°/90°
48/65 mm

Lieferumfang
  • Führungsschiene FSN 1400
  • Kreissägeblatt Optiline Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 12
  • Parallelanschlag
  • L-BOXX 238

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken