Menu

Handkreissäge GKS 55+ GCE + FSN 1400

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kompakte, kraftvolle Kreissäge mit Drehzahlvorwahl für Schnitte bis 63 mm Tiefe.
Vorteile/Ausführungen
  • zweistufiges Getriebe für höhere Schnittkapazitäten bei kompakter Bauform
  • geringes Gewicht und kompaktes Design
  • variable Drehzahlregelung für eine optimale Anwendung bei verschiedensten Materialien
  • präzise Schnittergebnisse durch das Bosch Führungsschienensystem
  • schneller Motorbremse
  • Sanftanlauf
  • Spindelarretierung
  • konstante Drehzahl
  • saubere Arbeitsbedingungen durch Späneausgang
  • staubfreie Sicht auf Werkstück und Kerblinie durch Gebläsefunktion
  • kompatibel mit dem Bosch Führungsschienensystem, ebenso mit den Schienensystemen von Mafell, Festool und Makita

Technische Daten
  • Drehzahl
2.100–4.700 min-1
  • Sägeblatt-Ø/Bohrung
165/20 mm
  • Schnittkapazität in Holz 45°/90°
47,5/63 mm

Lieferumfang
  • Führungsschiene FSN 1400
  • Parallelanschlag
  • 1 x Kreissägeblatt, Standard for Wood Speed, 165 x 1,7 x 20 mm, 12
  • L–BOXX 238

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken