Menu

Handkreissäge HK 55 EBQ-Plus-FS

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Robuster, zuverlässiger Alleskönner für den Holzbau.
Einsatzbereich
  • Längs- und Querschnitte bis 55 mm Materialstärke
  • Dachlatten ablängen
  • Schalbretter/Einschalungen zusägen
  • Bretter zusägen
  • Zuschnitt von Plattenmaterial

Vorteile/Ausführungen
  • durchzugsstarker 1.200-W-Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraft beim Sägen
  • sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
  • Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 50°
  • Sägen mit System: in Kombination mit Kappschiene FSK und Führungsschiene FS
  • in Verbindung mit der Kappschiene schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
  • sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene
  • FastFix-Sägeblattwechsel – schnell, einhändig und werkzeuglos
  • Sichtfenster auf der Innenseite für einen guten Blick auf Anriss und Sägeblatt
  • exaktes Arbeiten auch bei Gehrungsschnitten bis 50°
  • Führungskeil für ungehindertes, spannungsfreies und sicheres Sägen
  • Tiefeneinstellung anhand der gut sichtbar- und ablesbaren Skala
  • Pendelhauben-Fernbedienung für freie Sicht auf das Sägeblatt
  • Rückzugfunktion

Technische Daten
  • Drehzahl
2.000–5.400 min-1
  • Sägeblatt-Ø
160 mm
  • Schnitttiefe 0°, 90°
0–55 mm
  • Schnitttiefe 45°/50°
42/38 mm
  • Winkelbereich
0–50°
  • Anschluss Staubabsaugung-Ø
27/36 mm

Lieferumfang
  • Führungsschiene FS 1400/2
  • Innensechskantschlüssel SW 5
  • Kreissägeblatt Wood Standard HW 160 x 1,8 x 20 W18
  • Systainer SYS3 M 337

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken