Menu

Handkreissäge HK 85 EB-Plus-FS

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Robuster, zuverlässiger Alleskönner für den Holzbau.
Einsatzbereich
  • Längs- und Querschnitte bis 85 mm Materialstärke
  • vielseitig einsetzbar für Gehrungsschnitte bis 60°
  • Zuschnitt von Balken, Kanthölzern und Brettern
  • Zuschnitt von Plattenwerkstoffen, Holzfaserdämmstoffen und Sandwichplatten

Vorteile/Ausführungen
  • durchzugsstarker 1.900-W-Motor mit Leistungselektronik für konstante Kraft beim Sägen
  • sicheres und komfortables Handling dank Schnitttiefeneinstellung mit Tauchfunktion, Pendelhaubenfernbedienung und Führungskeil
  • Winkeleinstellung mit Zentralklemmung von 0 bis 60°
  • Umbau von Handkreissäge zur Nutfräse dank Zubehör-Satz
  • in Verbindung mit der Kappschiene schnelle, winkelgenaue und mobile Durchführung von Kappschnitten
  • sicheres und schnurgerades Sägen auf der Führungsschiene

Technische Daten
  • Drehzahl
3.500 min-1
  • Sägeblatt-Ø
230 mm
  • Schnitttiefe 0°/90°
0/86 mm
  • Schnitttiefe 45°/60°
62/47 mm
  • Winkelbereich
0–60°

Lieferumfang
  • Führungsschiene FS 1400/2
  • Innensechskantschlüssel SW 5
  • Kreissägeblatt Wood Standard HW 230 x 2,5 x 30 W24
  • Parallelanschlag
  • Systainer SYS3 M 437

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken