Menu

Akku-Tauchsäge Biturbo GKT 18V-52 GC SOLO

von Bosch   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kompakte Akku-Tauchsäge mit bürstenlosem Hochleistungsmotor für maximale Schnittleistung. Für Format- und Tauchschnitte in Holz, Holzverbundwerkstoffen, Platten und Plattenwerkstoffen sowie in Aluminium und Acrylglas.
Vorteile/Ausführungen
  • Eco-Modus für geringere Stromversorgung als im Standard-Modus
  • individuelle Drehzahleinstellung per App
  • präzise Schnitte dank Führungsschienenkompatibilität (Bosch FSN-Führungsschienensystem und Schienen anderer Anbieter)
  • einfacher Scheiben- und Werkzeugwechsel dank Spindelarretierung
  • beste Arbeitsergebnisse bei gleichbleibender Geschwindigkeit dank elektronischer Regulierung der Geschwindigkeit selbst unter Last
  • Click & Clean System für längere Lebensdauer von Werkzeug und Zubehör
  • kompatibel mit dem Bosch Click & Clean System und den Führungsschienensystemen von Bosch, Festool, Mafell und Makita sowie mit allen Bosch Professional 18-Volt-Akkus und Ladegeräten
  • Überlastschutz
  • Wiederanlaufschutz
  • Sanftanlauf

Anwendungen/Hinweise
  • kann mit einem Staubsack verwendet werden

Technische Daten
  • Leerlaufdrehzahl
2.800–5.500 min-1
  • Sägeblattbohrung-Ø
20 mm
  • Winkelbereich
–1 bis 47°
  • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (90°)
52 mm
  • Schnitttiefe mit Führungsschiene (90°)
46 mm
  • Schnitttiefe ohne Führungsschiene (45°)
32 mm
  • Schnitttiefe mit Führungsschiene (45°)
32 mm

Lieferumfang
  • Kreissägeblatt, Export for Wood für Akku-Sägen (140 x 1,8/1,3 x 20 mm, 42)
  • Staubbeutel
  • Innensechskantschlüssel
  • L-BOXX 238

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken