Menu

Akku-Pendelhub-Stichsäge CARVEX PSC 420 EB, Basis

von Festool   |   mehr Sägen, Schneidgeräte, Multitool

Drucken
Kraftvolle Pendelstichsäge für ein hervorragendes Kurvenverhalten durch dreifache Sägeblattführung und verdrehsteife Hubstange.
Einsatzbereich
  • Ausschnitte für Spülen und Kochmulden
  • Einpassarbeiten bei Möbeln, Küchen, Innenausbau
  • Kreise und Rundungen sägen
  • Ausklinken von Abschlussleisten
  • Ablängen von Werkstücken
  • Ausschweifungen an Balken
  • Schnitte von unten

Vorteile/Ausführungen
  • einfache Handhabung durch Softgrip und ergonomische Bauform
  • beidseitiger Ein- und Ausschalter, in jeder Griffposition erreichbar
  • schneller und werkzeugloser Wechsel von Tischen, Laufsohlen und Sägeblättern
  • gut sichtbarer Anriss durch Stroboskoplicht und starke Absaugung
  • kraftvoller Durchzug für einen schnellen Sägefortschritt
  • kraftsparend niedriges Gewicht

Technische Daten
  • Hubzahl
1.500–3.800 min-1
  • Pendelhubverstellung in Stufen
4
  • Schnitttiefe Holz
120 mm
  • Schnitttiefe Stahl (weich)
10 mm
  • Schnitttiefe NE-Metall
20 mm
  • Gewicht
2,3 kg

Lieferumfang
  • 2 x Stichsägeblätter (1 x Feinzahnblatt/1 x Universalblatt)
  • Splitterschutz
  • SYSTAINER SYS3 M 187

Downloads
Einen Augenblick Geduld.
Die Daten sind in wenigen Sekunden verfügbar.
Neu bei Haberkorn?
Bitte melden Sie sich an oder erstellen Sie ein neues Haberkorn-Konto, um Ihren persönlichen Ansprechpartner zu kontaktieren.
Einfach da.

Ihr persönlicher Produktexperte
Jetzt anmelden und Fachfragen direkt mit dem Profi klären!

Kontakt
Wählen Sie ein SortimentZurück Schließen
Marken